Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeit DOT 4 Plus für hydraulische Bremssysteme
Bei Mercedes-Benz-Fahrzeugen vorgeschrieben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4
Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.
Auf Basis von Glykolethern formuliert
- Hervorragender Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen.
- Hohe thermische Stabilität.
- Gute Gummiverträglichkeit.
Hervorragende Schmiereigenschaft
Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).
Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeughersteller angaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.
Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!