Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Würth Brandschutzschaum
Ein Brandschutzschaum zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Feuerhemmender, 1-Komponenten, expandierender Konstruktionschaum:
- Feuerwiderstandklassen bis EI 180
- Fugenbreite bis 30 mm
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Für die Auspresspistole geeignet
- Haftet sehr gut auf den meisten Baumaterialien
- Verwendbar für Baustoffe aus Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Mörtel, etc.
- Gute Schalldämmungsleistung
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugenabdichtungen, sind die ETA 21/0517 und die Würth Montageanleitung zu beachten.Ausgehärteter Schaum gegen die UV- Strahlung, z.B. mit Putz, Leiste oder Silikon, bedecken.
Abdichtung von vertikalen und horizontalen Baufugen in Massivwänden (Dicke über 150mm) gemäß ETA-21/0517.
Das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch durchlesen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund mit Wasser befeuchten. Zum Schäumen Dose senkrecht mit Ventil nach unten halten. Für eine schnellere und gleichmäßige Aushärtung nochmals mit Wasser befeuchten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!