Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzgewebe DBU 1,5
Zur Anwendung als Wickel für Kabel, Elektroinstallationsrohre und nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung in Wänden, Decken und leichten Trennwänden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache schnelle Verarbeitung
- Hat keinen Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylene (PE) und Polyvinyl Chlorid (PVC) gemäß EOTA TR 024
- Überstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gemäß EOTA TR 024
- Witterungs-, Feuchtigkeits- und UV-Beständig
- Reißfest
- Reaktion ab ca. 150 °C
- Verarbeitungstemperatur ≥ +5 °C
Genaue Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Zulassungen; System A Z-19.53-2499; System D2 Z-19.53-2309; System E Z-19.53-2375
Zu verarbeiten im System [A] + [D2] + [E]
- Kombischott [A]
- Kabelabschottung intumeszierend [D2]
- Kissenschott [E]
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Im System [A] geeignet für Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel, nichtbrennbare Rohre mit Kautschukisolierung, Klimasplitleitungenskombinationen, Doppelsolarrohre, PE-Speedpipes Leitungen, Hydraulikschläuche
- Im System [D2] Einzelkabel und Kabelbündel, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre einzeln und im Bündel
- Im System E Einzelkabel und Kabelbündel, Kabeltragekonstruktionen einzelne Leitungen für Steuerungszwecke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!