Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzfüller 5 KS SP
Universell einsetzbare Brandschutzfüller für den Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzfüller auf Wasserbasis.
Der Brandschutzfüller ist eine lösemittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flammhemmende Pigmente enthält. Der Brandschutzfüller ist emissionsarm eingestuft und enthält keine Borate, Weichmacher, Formaldehyde oder Alkylphenolethoxylate (APEO).
- Lösemittelfrei, keine VOC-Emissionen
- Mechanisch belastbar
- Wasserundurchlässig nach DIN 1048
- Öl- und benzinresistent
- Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384
- Alterungsbeständig
- Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel
Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 3% Wasser möglich.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!
Zur Verarbeitung in Weichschottsystemen EI 60 und EI 90/EI 120. Die Kombischottsysteme für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren.
- Einfache Verarbeitung mit einer Kelle
- Auftragsmenge: 1,35 mm nass = 1 mm trocken = 1,82 kg/m2
- Verdünnung mit max. 3 % Wasser möglich
- Staubtrocken nach ca. 3 Stunden bei 20° C
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden bei 20°C
Im System Kombischott sind nur die Schnittkanten der Mineralfaserplatten umlaufend zu beschichten. Die Kabel müssen im Schottinneren nicht beschichtet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!