Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzacryl ACR 240
Eine intumeszierende, leistungsstarke Brandschutzacryl zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen und Abschottungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstand bis EI 240
- Schnelle, meist einseitige Montage
- Hohe Schalldämmungsleistung in nur 12 mm tiefen Fugen
- Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen
- Halogen- und silikonfrei, lackierbar
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser
- Geruchsneutral und UV beständig
- Sehr umfangreich in brandschutztechnischen Anwendungen geprüft
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen oder Fugendichtungen sind die ETA-21/0084, ETA-21/0085 und die Montageanleitung zu beachten.
- Zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen und vertikalen Fugen mit geringer Dehnbelastung in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
- Zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren und elektrischen Leitungen in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die auspresspistole aufsetzen. Die Feinbearbeitung mit einem Spachtel oder Messer. Falls Hinterfüllmaterial gefordert ist, dieses in der vorgeschriebenen Tiefe mit festem Sitz einbauen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!