Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Oberfläche glasperlengestahlt
Bohrlehre aus Aluminium roh
Für Rosettengarnituren mit BB oder PZ Lochung
Gehärtete Bohrbuchsen
Gute Bohrerführung
Für Schlösser mit 72 mm Entfernung
Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!