Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE
Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Angenehmes Arbeiten
Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden, da er automatisch arretiert.
Bohr- und Schlagleistung einstellbar
Die Leistung kann mit einer einfachen Drehung am Elektronikstellrad reduziert oder erhöht werden.
Hinweis auf Störungen
Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.
Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!