Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Bodenausgleichsmasse CERAfix® 201-2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenausgleichsmasse CERAfix® 201-2

Spannungsarmer selbstverlaufender Zementfließspachtel für Schichtdicken von 2 – 40 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Staubreduziert



Gute Verlaufeigenschaften


  • Leichte Verarbeitung

  • Pumpfähig


Hydraulisch abbindend


  • Schnell begehbar und nutzbar

  • In einem Arbeitsgang von 2 – 30 mm und mit Quarzsand gestreckt von 20 – 40 mm Schichtdicke verarbeitbar

  • Reduzierung der Standzeiten


Kunststoffvergütet


  • Hohe Oberflächenhärte

  • Spannungsarm

  • Hervorragende Haftung auf allen gängigen Untergründen


Sehr Emissionsarm - EC1-Plus-zertifiziert



Für Fußbodenheizungen geeignet



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 13813


  • Brandverhalten: A2 fl

  • Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

  • Druckfestigkeit: C25

  • Biegezugfestigkeit: F5


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis
  • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +25°C) schützt.

  • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.

  • Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.

  • Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG-GISCODE ZP 1
UntergrundMögliche Schichtdicke
Zementäre UntergründeUngestreckt 2 – 30 mm
Gestreckt* bis 40 mm
Anhydridgebundene Untergründe2 – 20 mm
Gussasphalt2 – 10 mm