Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechlocher Sortiment 8-teilig
Bestehend aus Stempel und Matrize M16, M20, M25, M32, M40 und 30,5 sowie KL-Zugschraube Ø 9,5 und 19,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spaltstempel
Langlebig
Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube zum Schutz gegen Schmutz
Hohe Standzeit
Durch neu entwickelte Schneidengeometrie
Exakte, gratfreie und kreisrunde Löcher
- 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize
- Kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube
- Garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!