Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 1 9-teilig
Umfangreich bestücktes Sortiment mit TX mit Loch-Abtrieb inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Automatisches Aufrichten beim Öffnen
- Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Der Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!