Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig
Mit integriertem Bitmagazin inklusive 7 Bits
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wichtigste Bitgrößen immer griffbereit
- Das integrierte Bitmagazin für 6 Bits enthält die wichtigsten Bitgrößen in einem Werkzeug
- Das Bitmagazin besteht aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff mit Magneten und bietet somit den Bits einen sicheren Halt
Sehr robuste und edle Ausführung
- Die Bitknarre mit schwarzer Oberfläche hat einen kompakten Ratschenkopf mit Umschalthebel und ist feinverzahnt mit 60 Zähnen
- Das maximale Drehmoment beläuft sich auf 50 NM
- Der Griff aus Alumaterial ist leicht, stabil und korrosionsbeständig
Auf engstem Raum einfach einsetzbar
- Geringe Bauhöhe und -länge
- Kleiner Rückdrehwinkel dank Feinverzahnung
Lieferumfang:
- 1 x 1/4 Zoll Bitknarre mit integriertem Magazin
- je 1 x Bit PH1, PH2
- je 1 x Bit TX20, TX25
- je 1 x Bit Innensechskant 3 mm, 4 mm
- 1 x Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!