Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betontrennmittel
Universelles Betontrennmittel für nahezu alle saugenden und nichtsaugenden Schalungsarten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einsetzbar bei beheizten Stahlschalungen bis +60°C
- Reduziert die Bildung von Rostflecken
- Vermindert das Verspröden und Quellen von Rauholzschalungen
- Geruchsneutral und lösemittelfrei
- Biologisch abbaubar
- Vorversuche sind durchzuführen
- Gebrauchte Trennmittel nicht in die Originalbehälter zurückführen
- Pfützenbildung vermeiden
- Nicht wasserverdünnbar
- Zu hoher Auftrag kann ein Aufbauen und ein Absanden der Oberfläche hervorrufen
- Beheizte Schalungen bis max. +60°C
Würth Betontrennmittel wird auf der Baustelle und speziell in Betonfertigteilwerken eingesetzt. Der Anwendungsbereich umfasst nahezu alle saugenden und nichtsaugenden Schalungsarten. Stahlschalungen können bis +60°C beheizt werden. Das Trennmittel reduziert die Bildung von Rostflecken und vermindert das Verspröden und Quellen von Rauholzschalungen. Deshalb ist es auch zur Anwendung auf Unterlagsbrettern in der Pflastersteinindustrie geeignet.
Würth Betontrennmittel wird dünn und gleichmäßig auf die trockene und saubere Schalung aufgesprüht. Der Sprühdruck sollte 4 bar nicht unterschreiten. Überschüssiges Material kann mit einen Gummischieber oder Lappen entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!