Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead
Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage
- Kann von Hand montiert werden
- Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung
3 unterschiedliche Kopfdurchmesser für eine vielseitige Anwendung
- Typ P mit Panhead Ø 14 mm
- Typ SP mit extra kleinem Panhead Ø 10,5 mm
- Typ LP mit extra großem Panhead Ø 17,6 mm
Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:
- Statische und quasi-statische Beanspruchung
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120
Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016
- Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren
- Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen
- Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, mit Europäisch Technischer Bewertung:
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
Geeignet zur Befestigung geringer Lasten in Beton:
Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung für viele Elektro- und SHK-Anwendungen oder Anbauteile, die demontierbar sein müssen:
- Typ P: Befestigung von z.B. Metallprofilen, Montageschienen, Noniusabhängern, Blechen, etc. in der Durchsteckmontage
- Typ LP mit großem Panhead: Befestigung von z.B. Montageschienen, Profilen, Blechen, etc. wenn eine große Auflagefläche benötigt wird
- Typ SP mit kleinem Panhead: Befestigung von z.B. Kabelsammelhaltern aus Metall, Kabelschellen, Rohrschellen, Kabelclips, Abhängern, Profilen und Winkeln etc.
W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!