Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P
Hohe Traglasten und einfache Montage. Die neue Betonschrauben-Generation in Edelstahl A4. Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten in Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz
- Die schnellste Befestigungsart für mittelschwere Lasten
- Drei Verankerungstiefen erlauben eine flexible Anwendung
- Anbauteile sind bis zu zweimal nachträglich justierbar, um bspw. Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)
- Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.
Bohrloch herstellen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt
Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben
Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten
Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Panhead-Kopf mit ansprechender Kopfgeometrie, optimal geeignet zur Befestigung von mittelschweren Lasten in Beton:
- Befestigung von z.B. Montageschienen, Platten, Blechen, Brandschutzplatten, Handläufen, Metall-Profilen, Winkeln, Holzunterkonstruktionen etc. in der Durchsteckmontage
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS 2/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!