Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschleifer EBS 125-E
Kraftvoller 1.700 Watt Betonschleifer zum Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Produktivität
Starke 1.700 Watt bei gleichzeitig geringem Gewicht
Materialgerechtes und randnahes Arbeiten möglich
Die Drehzahlregulierung ermöglicht materialgerechte Drehzahlen, die auch unter Last konstant bleiben. Das Segment zum Aufklappen ermöglicht rand- und wandnahes Arbeiten.
Staubarmes System
Der gefederte Bürstenkranz an der Schutzhaube passt sich jeder Oberfläche und Segmenthöhe an und sorgt so in Kombination mit der Absaughaube und dem angeschlossenen Sauger für eine effiziente Absaugung.
Optimale Handhabung der Maschine
Ergonomischer Bügelgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
Wiederanlaufschutz
Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung.
Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!