Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E110
Tragbares Beschriftungsgerät zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit verschiedenen Funktionen wie Vertikalausdruck, Druckvorschau, Mehrfachausdruck und automatische Nummerierung
- Patentierter Hinterbanddruck für besonders lange haltbare Etiketten auch unter extremsten Bedingungen
- Stromversorgung durch AAA-Batterien
- Drucktechnologie mit Thermotransfer
- Tastatur: Qwertz mit normalem Ziffernblock und speziellen Tasten für Elektriker
- 8 Schriftstile und 3 Schriftgrößen
- 80 Zeichen in 2 Druckzeilen und 200 Symbole
Im ORSY® Systemkoffer 4.4.2 mit Schaumeinlage
Lieferumfang: 1 x Beschriftungsgerät, 1x 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), 1 x Bedienungsanleitung
Anwendung vorzugsweise in der Industrie zum Beschriften von Anschlüssen und Kabeln sowie für Büro (Ordner, Ablagen, Regalsysteme, Türschilder, Namensschilder, Schubladen), Hobby (Nähutensilien, Bastelutensilien, Werkzeug), Heim und Garten (Briefkasten, Klingelschild, Werkstatt, Sicherungskasten, Gartengeräte, Vorratsdosen, Brotdosen), Indsutrie (Schaltschränke, Sicherungskästen, Elektrokästen, Lichtschalter, Steckdosen, Rohre, Regale, Logistiksysteme)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!