Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bauschlüssel Zinkdruckguss
Mit integriertem Flaschenöffner
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Konischer Vierkant-Dorn von ■ 6 - 10 mm, die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden
- Sechskant-Schlüssel SW 3
- Kein separater Winkelschraubendreher notwendig
- Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!