Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batteriestarthilfe HD Cargo Booster 12/24V
Leistungsstarker Cargo Booster zur mobilen Fremdstarthilfe für Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Maximale Leistung
- Bestückt mit zwei hochwertigen und leistungsstarken 32Ah Batterien
- Startet alle Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung
Bedienerfreundlich
- Leicht zu transportieren dank der Rollkoffer-Bauform
- Kabel verbinden, 12V oder 24V Anschluss wählen, starten
Hohe Qualität
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit langen, hochflexiblen Kabeln
- Verwendung von hochwertigen Komponenten
- Gebaut für den Einsatz unter widrigen Bedingungen
Mehr Sicherheit
- Leicht austauschbare Kurzschluss-/Überlastungssicherung
- Akustischer Verpolungshinweis
- Schutz vor Spannungsspitzen
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Lassen Sie das Starthilfegeräte niemals im entladenen Zustand stehen.
Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V oder 24V Bordspannung.
1. Prüfen ob das Starthilfegerät voll aufgeladen ist mittels drücken des Voltmeterknopfes
2. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen
3. Ausgeschaltenes Starthilfegerät anschliessen. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse
4. Bestimmen der Bordspannung des Fahrzeuges anhand der Herstellerangaben
5. Spannungsstecker mit entsprechendem 12V oder 24V Anschluss verbinden und Fahrzeug starten
6. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme
7. Starthilfegerät sofort nachladen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!