Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batteriekran RB 1 Universell NFZ
Praktisches Hebewerkzeug zur Unterstützung für die Demontage und Montage von schweren Fahrzeugbatterien und Katalysatoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Großes Zeiteinsparungspotential, sowie wenig körperliche Belastung die sonst für den Austausch der Batterien benötigt wird
- Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann
- Sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum durch die kompakte Bauweise
- Geeignet für die Entnahme von bis zu 4 Batterien pro Arbeitsgang
- Anheben der Last durch Fußpedalbetätigung mit Schnellhubfunktion
- Auch für tiefliegende Batterien, wie bei Omnibussen geeignet dank des ausfahrbaren Kranarm
- Druckluft oder Strom wird, aufgrund des Hydraulikantriebes, nicht benötigt
Für die Aufnahme des Katalysators kann der Spanngurt für die Bremstrommeln von Art.-Nr. 1952001516 genutzt werden
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!