Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterie-/Ladesystemtester mit Thermodrucker
Intelligenter Batterie- und Ladesystemtester für den einfachen, schnellen und exakten Test von Starterbatterien mit integriertem Thermodrucker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Überprüfung von Batterien ab 6 bis 12 Volt und Test von Ladesystemen (Lichtmaschine) von 12 und 24 Volt
- Prüfung des Batteriezustandes (SOC), Ladezustandes (SOH), Kaltstartstroms (CCA), Anlassspannung und Diodenoberwelligkeit
- Verpolungsschutz verhindert Pannen beim Anschließen der Klemmzangen
- Minimaler Arbeitsaufwand da kein Ausbau der Batterie notwendig
- Batterietests können noch in Anwesenheit des Kunden durchgeführt werden und notwendige Maßnahmen sofort beschlossen werden
- Batterietest sofort dokumentierbar durch intergriertem Themodrucker mit personalisierter Ausdrucke
- Test beeinflusst nicht den Ladezustand der Batterie
- Bedienfehler werden vermieden da Gerät die Prüfkriterien und Testzeit automatisch anpasst
- Klares und deutliches Testergebnis, keine Fehlinterpretation
- Spannungsmessung ab 1,5 bis 30 V
- Vollisolierte, hochwertige Klemmzangen
- 16-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anpassung des Displays an die Lichtverhältnisse möglich
- Mehrsprachige Menüführung und Ausdruck
- Uhrzeit/Datum einstellbar
Prüfnormen (Testbereiche):
- CCA / SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (durch Betterieart)
Überprüfung von Batterien ab 6 bis 12 Volt und Test von Ladesystemen von 12 und 24 Volt
Prüfung des Batteriezustandes (SOC), Ladezustandes (SOH), Kaltstartstroms (CCA), Anlassspannung und Diodenoberwelligkeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!