Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterie-/Lichtmaschinentester WBT 2000
Multifunktionaler Batterietester mit Digitaldisplay und Drucker. Analysiert den Zustand von 12V Starterbatterien, sowie das elektrische System von 12V und 24V Fahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Genaue Messergebnisse und einfache Bedienung
- Das Gerät gewährleistet exakte und rasch verfügbare Testergebnisse (weniger als 8s)
- Ergebnisse können sofort ausgedruckt und gespeichert werden (bis zu 47 Testergebnisse)
- Mehrsprachige Menüführung übersichtlich dargestellt im LCD Display
- Gerät kann über USB Schnittstelle mit Computer verbunden werden
Analysemöglichkeiten
- 12V Batterietest (Nass-, AGM, EFB und GEL-Batterien)
- 12V / 24V Lichtmaschinen- und Anlassertest
- Fahrzeugmasse Spannungsabfalltest
- Diodenwelligkeitstest
Prüfstandards
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Testbereich
100 - 2000 CCA (bei Motorrädern 40 - 600 CCA)
Lieferumfang
- Batterietester WBT 2000
- Thermodrucker
- Bedienungsanleitung
- USB Verbindungskabel
- Kunststoffkoffer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!