Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Batterie-/Lichtmaschinentester WBT 2000
Batterie-/Lichtmaschinentester WBT 2000 - 1
Batterie-/Lichtmaschinentester WBT 2000 - 2
Batterie-/Lichtmaschinentester WBT 2000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterie-/Lichtmaschinentester WBT 2000

Multifunktionaler Batterietester mit Digitaldisplay und Drucker. Analysiert den Zustand von 12V Starterbatterien, sowie das elektrische System von 12V und 24V Fahrzeugen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Genaue Messergebnisse und einfache Bedienung


  • Das Gerät gewährleistet exakte und rasch verfügbare Testergebnisse (weniger als 8s)

  • Ergebnisse können sofort ausgedruckt und gespeichert werden (bis zu 47 Testergebnisse)

  • Mehrsprachige Menüführung übersichtlich dargestellt im LCD Display

  • Gerät kann über USB Schnittstelle mit Computer verbunden werden


Analysemöglichkeiten


  • 12V Batterietest (Nass-, AGM, EFB und GEL-Batterien)

  • 12V / 24V Lichtmaschinen- und Anlassertest

  • Fahrzeugmasse Spannungsabfalltest

  • Diodenwelligkeitstest


Prüfstandards


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Testbereich


100 - 2000 CCA (bei Motorrädern 40 - 600 CCA)



Lieferumfang


  • Batterietester WBT 2000

  • Thermodrucker

  • Bedienungsanleitung

  • USB Verbindungskabel

  • Kunststoffkoffer