Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Baderdungsklemme für zwei Leitungen
Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anschlussmöglichkeiten
- Ein- oder mehrdrähtige Leiter von 2,5-16 mm², feindrähtige Leiter von 2,5-10 mm²
- Mit Langloch für max. 2 Leitungen bis 16 mm²
Werkstoff Scheiben, Mutter und Schraube: Eisen, verzinkt und chromatiert
Zur Befestigung an vorhandenen Erdungslaschen, z.B. Badewannen und Brausebecken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!