Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatischer Schlauchaufroller für einen 20 m langen Wasserschlauch
Schlauchaufroller mit einzigartigem automatischen Wickelmechanismus für den sicheren Gebrauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der Schlauch ist nicht verformbar, frei von Phthalaten und Schwermetallen
- Schlauch mit Gleitoberfläche für schnelles und unkompliziertes Wickeln
- Zuverlässiger, praktischer und sicherer automatischer Schlauchaufroller
- Wandhalterung aus verstärktem Harz mit Stiel aus rostfreiem Aluminium: Der Schlauchaufroller ist um 180° drehbar
- Vollständig in Karton verpackt, zu 100 % recycelbar
- Das System kann an der Halterung verriegelt werden
- Düse, Endstücke und Verbindungselemente sind im Lieferumfang enthalten
- Mit einer justierbaren, 1,5 m langen Verlängerung zum Anschließen am Wasserhahn
- Hinweis: Es ist wichtig, den Schlauchaufroller während der kalten Jahreszeit mit Frostschutz zu behandeln
Kann praktisch für jeden Zweck verwendet werden, ob zur Bewässerung von Pflanzen oder zur Reinigung von Fahrzeugen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!