Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatik-Fallen-/ Bolzenschließstück
Für selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen, mit 4 mm oder 12 mm Falzluft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schrägverschraubung
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
Der Anpressdruck der Tür kann über das Schließstück ± 0,8 mm verstellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!