Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auto-Winter-Set
Die praktische Hilfe für die kalte Jahreszeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett-Produktpaket für die kalte Jahreszeit in einem Set
Schnelle und einfache Handhabung
- Aufwändiges "Freikratzen" oder "Anwärmen" der Scheibe entfällt
- Eingefrorene Scheiben werden schnell enteist und gleichzeitig gepflegt
Wiedervereisung verringert
Klare Sicht in Sekundenschnelle, löst auch hartnäckige Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier, öligen Straßenschmutz o. ä.
Schutz vor beschlagenen Innenscheiben durch besondere Wirkstoffe im Antibeschlagtuch
Alle enthaltenen Reinigungsmittel sind äußerst materialschonend
Bitte die Hinweise auf den jeweiligen Produktetiketten beachten.
Für den Frostschutz bei der Befüllung der Scheibenwischanlage bitte folgende Mischverhältnisse beachten: | ||
Scheibenklar | Wasser | Frostschutz bis ca. |
Konzentrat | – | –63°C |
2 Teile | 1 Teil | –35°C |
1 Teil | 1 Teil | –23°C |
1 Teil | 2 Teile | –12°C |
Das 4-teilige Würth Winterset hilft dem Autofahrer in den verschiedensten Situationen der kalten Jahreszeit. Vereiste Scheiben können genauso mühelos und schnell aufgetaut werden. Um auch bei extrem kalten Temperaturen (bis –63°C) die Scheiben während der Fahrt vor Vereisung zu schützen, ist in dem Winterset zusätzlich der Frostschutz für die Scheibenwischanlage enthalten. Außerdem sind dem Set ein Eiskratzer und ein Mikrofasertuch für beschlagene Scheiben beigelegt.
Vereiste Scheiben mit dem Enteiserspray von oben nach unten einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit das aufgetaute Eis mit dem Eiskratzer entfernen. Evtl. beschlagene Scheiben mit dem Mikrofasertuch vor der Fahrt von innen reinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!