Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Austrenn-Schneidfaden
Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser
Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen
Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen
Dank dem runden Querschnitt sind Schnittverletzungen kaum noch möglich.
Wiederverwendbar und flexibel
- Kann 2- bis 4-mal benutzt werden
- Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!