Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auspresspistole WIT
Zum Auspressen von 380 ml, 410 ml und 420 ml WIT-Kartuschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 380 ml, 410 ml und 420 ml
Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung
Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid
- Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität
- Einfache Handhabung und präzises Arbeiten
- Langlebige Technologie
Auspresspistolen-Griff
Tropfschutz und lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst
Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen
- Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit
- Kein Leistungsverlust durch Verschleiß
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
- BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 410 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!