Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auspresspistole WIT
Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Peeler-Kartusche 280 ml und Silikon-Kartuschen
Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung
Peilstab/Stellungsanzeiger mit Skalierung
Vermeidung Ablesefehler (Skalierung = Mörtelfülllmenge)
Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid
- Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität
- Einfache Handhabung und präzises Arbeiten
- Langlebige Technologie
Auspresspistolen-Griff
Tropfschutz und Lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst
Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen
- Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit
- Kein Leistungsverlust durch Verschleiß
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!