Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufschraubbodenhülse
Zweigeteilte, aufdübelbare Aufschraubbodenhülse zur Pfostenbefestigung mit variabler Breiteneinstellung. Ideal für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbar für Pfosten > 80 mm
- Material: Stahl
- Oberfläche: Thermische Feuerverzinkung
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Pfostenträgerbefestigung bei leichten nicht tragenden untergeordneten Holzkonstruktionen (z.B. Sichtschutzzäune) im Außenbereich
Geeignete Verbindungsmittel:
- Holzschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi D = 10 mm
- Dübelempfehlung (M10) zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!