Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfaches, schnelles und blasenfreies Verkleben dank selbstklebender Polymer-PVC-Digitaldruckfolie
- Etwaige Lufteinschlüsse lassen sich einfach herausstreichen
- Langlebig und farbbeständige Folie mit hervorangender Klebekraft
- Geeignet für ebene und leicht gewölbte feste Untergründe
- Seit 01.01.2021 gilt, mit einer Toleranzperiode bis 01.04.2021, die Pflicht der Kennzeichnung "Toter Winkel" von Fahrzeugen über 3,5 t
- Kennzeichung ist konform mit dem französischem Artikel R.313-32-1
- Wohnmobile werden mit der Bus-Variante gekennzeichnet
Für LKW, Busse und Wohnmobile über 3,5 t
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!