Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufbaurahmen-Set 4 für Werkbänke
Aufbaurahmen mit Lochwand, zwei Ablageböden und Ausleger mit LED-Arbeitsleuchte zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lochwand 450 mm hoch für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen. Ablageboden 250 und 330 mm tief für Systemlagerbox Größe 1 und 2.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze
Jederzeit um- und nachrüstbar
Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
Sehr stabile Konstruktion
Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm
Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen
Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche und blendfreies Arbeiten
Obergestell mit Ausleger und LED-Arbeitsplatzleuchte
Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen sowie optimaler Ausleuchtung der Arbeitsfläche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!