Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Asphaltschraubanker W-SA A-IG
Zur Verankerung im Asphalt, zu verarbeiten mit Injektionsmörtel WIT-PE 1000. Ausführung mit metrischem Innengewinde, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Verankerungen direkt in Asphalt
- Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker
- Mit den zugehörigen Reduzierstücken kann die Gewindegröße M16 auf M12 oder M10 reduziert werden
- Demontage durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit möglich
- Zu Verarbeiten mit: Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy Mörtel
- Verarbeitung von 0°C bis +40 °C
- Mindesthaltbarkeit der Kartusche: 24 Monate
- Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Die Verarbeitungshinweise des Injektionsmörtels WIT-PE 1000 sind zu beachten. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.
- W-SA A-IG wird zur Verankerung in Asphalt verwendet
- Nur geeignet für ständige Drucklasten. Nicht für ständige Zuglasten geeignet. Nur kurzftistig mit Zug- oder Querlasten belasten
- Geeignet zur Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsysteme, Parkbänke, Zäune, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehälter, Baustellenzäune, Baustellenabsicherungen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!