Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MODYF® FREEWORK ARBEITSHOSE
Leicht und bequem kombiniert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hose mit vielen Taschen aus besonders weichem Gewebe
- 2 schräge Taschen
- 2 Cargotaschen mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- Gürtel mit rutschfester Unterlage
- 5-cm-Saum zur Verlängerung der Hose, falls erforderlich
- Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle – 180 g/m2
- Waschbar bei max. 60 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!