Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14
PVC-Weichschaumbelag
Nur 3,0 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig
Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
Beidseitig verwendbar
Geschlossene Oberfläche
Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz
Hohe Gleitreibbeiwerte
Von 0,8–1,0 μ
Reißfestigkeit
- Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm
- Querrichtung ≥ 176 N/5 cm
Reißdehnung
- Längsrichtung ≥ 22 %
- Querrichtung ≥ 21 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!