Erfüllt die gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften nach § 22 StVO und VDI 2700 ff
Hohe Gleitreibbeiwerte
Bis 10 t/m² je nach Reibungspartner Flächenpressung von 0,8 μ
Nur 4,5 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig
Extrem robust – überfahrbar, belastbar und gut zu reinigen
Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
Beidseitig verwendbar
Geschlossene Oberfläche
Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz
Unempfindlich
Gegenüber vielen Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
- Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- Logistik, Industrie, Handwerk, Krankenhaus, Büro und Haushalt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!