Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckung GRIPTEC rutschfest
Nichtgewebte rutschfeste wasserdichte Schutzabdeckung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die untere Seite besteht aus rutschfestem Filz
- Kein Klebeband erforderlich
- Sichere Verwendung auf Treppen möglich
Die Fasern wurden mittels GRIP-Verfahren behandelt
- Keine Übertragung von Klebstoff auf den Boden
Die Abdeckung enthält eine Polyethylenfolie
- Wasserdichter Flächenschutz
Der nichtgewebte Filz verhindert Verkapselungen
- Kein Risiko, dass Fasern in den Bürsten hängen bleiben
Saugfähiges Modell
- Der obere Bereich enthält sehr saugfähigen, nichtgewebten Filz
Atmungsaktives Modell
- Enthält eine wasserdichte PE-Folie, durch die Wasserdampf ausdringen kann
- Sorgt dafür, dass die geschützten Oberflächen atmen können
Wiederverwendbar: Sehr gute Verschleißfestigkeit
Farbe: Weiß
Verfügbar in den Modellen „Klassisch“ und „Saugfähig“
Schützt alle Oberflächen (Böden, Treppen, Küchenarbeitsplatten usw.) vor Farbspritzern, Lösungsmitteln, Öl, Wasser, Mörtel, Beschichtungen, Zement usw., sowie vor leichten Schlägen und Kratzern
Atmungsaktiv
Schützt alle frisch gelegten Oberflächen und ermöglicht gleichzeitig das Ausdringen von Wasserdampf oder Lösungsmitteldämpfen. Geeignet für frisch gelegte Fliesen- und Parkettböden sowie für Arbeitsböden (gewachster Beton usw.)
Verhindert, dass es bei längerem Abdecken zu Kondensation kommt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!