Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anstoßkappe
Sportlicher Kopfschutz im modernen Baseballkappen-Look für alle Anwendungen, bei denen die Gefahr des Kopfanstoßens besteht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Schale aus Hartkunststoff
- Angenehmer Tragekomfort durch Schaumstoffpolsterung der Schale und integrierte Lüftungslöcher
- Mit Klettverschluss einstellbar
- Integriertes Schweißband
- Überzug kann bis 30 °C gewaschen werden
Die Anstoßkappen sind dazu gedacht, den Träger vor leichten Anstößen und Kratzern zu schützen. Sie schützen nicht gegen die Auswirkungen fallender oder geworfener Gegenstände oder sich bewegender hängender Lasten. Die Anstoßkappe darf unter keinen Umständen anstelle eines Industrieschutzhelmes nach EN 397 verwendet werden.
Mechanikerarbeiten, Elektriker- und Installationsarbeiten, Automobilindustrie, Arbeiten unter Hebebühnen, in Regalen und im Lager, Innenausbau u.v.m. Überall dort, wo der Kopf vor dem Anstoßen geschützt werden sollte.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!