Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS LOCK T Stahlträger
Ein starker Sekurant - klemmen Sie diesen Edelstahl-Anschlagpunkt einfach fest!
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unkompliziert montiert, fast unverwüstlich. Der Anschlagpunkt ABS-Lock T wird mit seinen Trägerklemmen um den Flansch Ihrer Stahlträger geklemmt und kann dann flexibel als Absturzsicherung verwendet werden. Der ABS-Lock T sichert als einzelner Sekurant bis zu 3 Personen, ist in jede Richtung belastbar und außerdem als Systemkomponente in Seilsicherungssystemen sehr variabel nutzbar: als Zwischenstütze, Kurventräger oder Befestigung für Endterminals.
- DIN EN 795:2012, B & DIN CEN/TS 16415:2013
- Einfach an Stahlträger festklemmen
- Flanschbreite 80-320 mm
- Flanschstärke 8-16 mm
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ist abnehmbar und entsprechend als Anschlageinrichtung nach DIN EN 795, Typ B und DIN CEN/TS 16415:2013 geprüft. Aufgrund des Klemmmechanismus müssen Sie für die Montage dieser Absturzsicherung nicht in die Bausubstanz eingreifen. Die Anschlageinrichtung ist aus plastisch verformbarem Edelstahl gefertigt, die Trägerklemmen sind aus feuerverzinktem Stahl.
Die Klemmen der Anschlageinrichtung können stufenlos an Flanschbreiten von bis zu 320 mm angepasst werden (Stärke 8-16 mm).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!