Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ansaugreiniger Benzin
Für alle Vergaser und Benzin Einspritzmotoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reinigt Einlassventile, Brennraum und den Ansaugbereich
- Senkt erhöhten Kraftstoffverbrauch
- Verbessert den Motorlauf und das Ansprechverhalten
Schützt vor Ventildurchbrennen durch saubere und dichte Ventilsitze
Durch waschaktive, kraftstoffverträgliche Wirkstoffe in einem reinigungsaktiven Lösungsmittel wird ein hoher Reinigungseffekt bei Einlassventilen, im Brennraum und im Ansaugbereich erzielt.
Sprühschlauch nicht im Lieferumfang enthalten!
Der Systemreiniger kann nur in Verbindung mit der Sprühschlauch-Sonde angewendet werden.
- Bei Kompressionsverlust
- Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- Bei unrundem Motorlauf
- Bei schlechter Motorleistung
- Bei verzögerter Gasannahme
- Besonders geeignet vor dem Einstellen des Motors vor Abgasuntersuchungen (AU)
An geeigneter Stelle den Unterdruckschlauch abklemmen und die Sprühschlauchsonde einführen. Bei einem warmen Motor und ca. 2000 U/min die Hälfte des Doseninhaltes bei gleichzeitigem Hin- und Herbewegen der Sonde gleichmäßig in alle Ansaugkanäle sprühen. Motor abstellen und Produkt ca. 30 min einwirken lassen. Motor starten und den an geeigneter Stelle den Unterdruckschlauch abklemmen und die Sprühschlauchsonde einführen. Bei betriebswarmen Motor und ca. 2000 U/min die Hälfte des Doseninhaltes bei gleichzeitigem Hin- und Herbewegen der Sonde gleichmäßig in alle Ansaugkanäle sprühen. Rest entleeren. Dosierung: 1 Dose für 4-Zylindermotoren, 2 Dosen für Motoren ab 6-Zylinder.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!