Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzleiste Standard mit Gewebe
Standard Anputzleiste mit Gewebe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen für Außenputzfassaden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bewegungsaufnahme max. 2 mm
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht
- Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Wichtig! Diese Leiste entspricht der Klasse D oder E der VDPM-Richtlinie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!