Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alupaste AL 1100
Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anti-Seize-Hochleistungsschmierstoff auf Aluminium/Kupfer-Basis
- Verhindert Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißungen, Verschleiß, Korrosion, Passungsrost
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Laugen
Nicht auf Lackflächen auftragen.
Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,…), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.
Die zu behandelnden Flächen müssen zuvor gründlich gereinigt und von Staub- sowie Schmiermittelresten befreit werden. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Aus 20 bis 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Bei Verwendung der Tube bzw. Dose die Applikation mit Hilfe eines Spachtels oder Pinsel auf die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!