Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Absaug-Ölsammler, 80 l
Ermöglicht das Aufnehmen von Motoröl durch Unterdruck oder Schwerkraft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Set von 6 Sonden im Lieferumfang
Kann für fast alle Fahrzeuge verwendet werden
Transparentes Glas mit Skala
Ermöglicht die Überprüfung von Ölmenge und Ölqualität
Leicht zu bewegen
4 Räder: 2 feste und 2 Schwenkräder
Schwerkraft-basierter Ölsammler
Mit Teleskopmast + Gitter zum Auffangen der Dichtung
Handgriff
Ölstandsmessstab für den Haupttank
Druckluftbehälter mit Ablassmöglichkeit
Das Absaugsystem ermöglicht das Entleeren des Motors, ohne dass das Fahrzeug auf eine Rampe gestellt werden muss.
2 Druckluft-Fitting, ISO 6150, Baureihe B mit Außengewinde anschließbar: Art.-Nr. 0699271001.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!