Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT
Sehr kraftvoller und ergonomischer Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Für Schraubendurchmesser bis max. M20 geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Max. 610 Nm Drehmoment
Bedingt für den Reifenwechsel geeignet, keine Serienverschraubungen
Überlastschutz
Minimiert das Risiko die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen
Höchste Leistung bei optimaler Kühlung
Vierpoliger Motor mit besserer Kraftverteilung als bei einem herkömmlichen zweipoligen Motor
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
Holz-/Spanplattenschrauben, Muttern anziehen, Zylinderschrauben, Schraubanker, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!