Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schrauber S 12-A
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch an engen Stellen
Sehr kompakte, leichte und ergonomische Bauform
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet
LED-Leuchte
Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Stets die richtige Einstellung auf den jeweiligen Schraub- und Bohrfall
durch das 2-Gang-Getriebe mit 20+1 Drehmomentstufen.
Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)
1/4 Zoll Universalbithalter
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!