Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schlagschrauber HiKOKI WR36DA
Leistungsstarker 36 Volt Akku Schlagschrauber mit einem maximalen Lösemoment von 1.800 Nm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wartungsarm und langlebig
- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit IP56 Klassifizierung
- Rückschlagfreies Arbeiten durch Regelelektronik und elektrischer Bremse
- 4-stufiger Drehmomentwahlschalter ermöglicht eine optimale Abstimmung auf den jeweiligen Schraubfall
- Die Zuschaltbare LED sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!