Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE
Leichter und kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼“ Bitaufnahme (E 6,3)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, sowie drei weitere einzustellende Modi auf den richtigen Schraubfall ermöglichen eine optimale Abstimmung auf eine Vielzahl von Anwendungen
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
- Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark
- Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff
- Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk
- Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Für das Anziehen von metrischen Verschraubungen mit automatischem Stopp.
Im Rechtslauf: 30% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit für ein sauberes und einfaches Ansetzen, dann automatischer Anstieg auf die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit.
Im Linkslauf: 6 Impulsschläge mit anschließend ansteigender Umdrehungsgeschwindigkeit für ein schonendes Lösen von Verschraubungen.
100% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit. Reduziert automatisch auf 70% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit, wenn das Blech gebohrt ist und verringert so das Risiko einer abreißenden Schraube.
Empfohlene maximale Schraubengröße: M16 bei Innensechskant oder TX-Antrieb. Bei Außensechskantantrieb der Schrauber, maximal bis M8 (SW 13).
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfodern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!