Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 Premium
Stripe-LED 1,2 W
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
Kunststoff-Haken ist um 360° dreh- und wegklappbar
Mit einem leistungsstarkem Magnet
Anzahl LED
- 1 x Stripe LED 1,2 W
- 1 x LED 1 W (Taschenlampenfunktion)
- 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!