Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 mit zwei Hochleistungs-LED-Arrays
Für Würth Maschinen-Akkus 18 V 4.0 Ah / 5.0 Ah.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2 x 10 W Hochleistungs-LED-Arrays
- Robustes Aluminium-Gehäuse sowie ein bruchsicheres Schutzglas
- Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, nehmen Sie den entladenen Akku aus der Leuchte oder bringen Sie den Drehschalter (Potentiometer) in die Aus-Stellung.
- Nicht für M-CUBE System geeignet!
- Lieferumfang: Ohne Akku & Ladegerät
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!