Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte CLIPON
Innovative Aufsteckleuchte (Problemlöser) - bringt Licht an die Stellen, wo es vom Anwender benötig wird. Der direkte Arbeitsbereich wird immer optimal ausgeleuchtet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Klemmbereich-∅ bis 20 mm
- Optimaler Halt/Sitz im Bereich von 10 bis 20 mm
- Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- 3 SMD-LED´s
- Kleine und kompakte Bauform
- Mit Ladezustandsanzeige (rot = Akku wird geladen, blau = Akku vollständig geladen)
- Made in Germany
Lieferumfang:
- 1 x USB-A/USB-C-Kabel
- In Verbindung mit diversen Handwerkzeugen, wie z.B. Schraubendrehern, Schaumpistolen, Silikonkartuschen, Umschaltknarren mit Verlängerung bis max. 1/2 Zoll
- Für den Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!